NBK(鍋屋バイテック会社)
2スポークハンドル HSN 追加工品
・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。
・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。
・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。
用途
ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)
材質
フェノール樹脂製
寸法T(mm)
2.5
スポーク数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
227
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62730845
HSN-125-ASC12
【追加工】□12(H11)
850
【追加工】角穴
30
35
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730861
HSN-125-ASC12-M
【追加工】□12(H11)
850
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
30
35
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730870
HSN-125-ASC13
【追加工】□13(H11)
850
【追加工】角穴
30
35
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730879
HSN-125-ASC13-M
【追加工】□13(H11)
850
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
30
35
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730888
HSN-125-ASC14
【追加工】□14(H11)
850
【追加工】角穴
30
35
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730897
HSN-125-ASC14-M
【追加工】□14(H11)
850
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
30
35
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730906
HSN-125-ASC12-M-P
【追加工】□12(H11)
850
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
30
35
¥
7,950
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730915
HSN-125-ASC13-M-P
【追加工】□13(H11)
850
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
30
35
¥
7,950
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730931
HSN-125-ASC14-M-P
【追加工】□14(H11)
850
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
30
35
¥
7,950
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730940
HSN-125-AHC12
【追加工】12(H8)
850
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
30
35
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730949
HSN-125-AHC13
【追加工】13(H8)
850
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
30
35
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730958
HSN-125-AHC14
【追加工】14(H8)
850
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
30
35
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730967
HSN-125-AHC15
【追加工】15(H8)
850
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
30
35
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730976
HSN-125-AHC16
【追加工】16(H8)
850
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
30
35
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730985
HSN-125-AHC17
【追加工】17(H8)
850
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
30
35
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731001
HSN-125-AHC18
【追加工】18(H8)
850
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
30
35
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731010
HSN-125-AHC19
【追加工】19(H8)
850
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
30
35
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731019
HSN-125-AHC20
【追加工】20(H8)
850
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
30
35
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731028
HSN-125-AKC12
【追加工】12(H8)
850
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
30
35
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731037
HSN-125-AKC14
【追加工】14(H8)
850
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
30
35
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731046
HSN-125-AKC15
【追加工】15(H8)
850
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
30
35
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731055
HSN-125-AKC16
【追加工】16(H8)
850
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
30
35
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731071
HSN-125-AKC17
【追加工】17(H8)
850
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
30
35
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731080
HSN-160-ASC14
【追加工】□14(H11)
1300
【追加工】角穴
35
40
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731089
HSN-160-ASC14-M
【追加工】□14(H11)
1300
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
35
40
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731098
HSN-160-ASC15
【追加工】□15(H11)
1300
【追加工】角穴
35
40
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731107
HSN-160-ASC15-M
【追加工】□15(H11)
1300
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
35
40
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731116
HSN-160-ASC17
【追加工】□17(H11)
1300
【追加工】角穴
35
40
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731125
HSN-160-ASC17-M
【追加工】□17(H11)
1300
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
35
40
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731141
HSN-125-AKC12-P
【追加工】12(H8)
850
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
30
35
¥
8,160
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731150
HSN-125-AKC14-P
【追加工】14(H8)
850
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
30
35
¥
8,160
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731159
HSN-125-AKC15-P
【追加工】15(H8)
850
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
30
35
¥
8,160
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731168
HSN-125-AKC16-P
【追加工】16(H8)
850
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
30
35
¥
8,160
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731177
HSN-125-AKC17-P
【追加工】17(H8)
850
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
30
35
¥
8,160
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731186
HSN-160-ASC14-M-P
【追加工】□14(H11)
1300
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
35
40
¥
8,170
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731195
HSN-160-ASC15-M-P
【追加工】□15(H11)
1300
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
35
40
¥
8,170
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731211
HSN-160-ASC17-M-P
【追加工】□17(H11)
1300
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
35
40
¥
8,170
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731220
HSN-160-AHC14
【追加工】14(H8)
1300
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
35
40
¥
8,210
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731229
HSN-160-AHC15
【追加工】15(H8)
1300
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
35
40
¥
8,210
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731238
HSN-160-AHC16
【追加工】16(H8)
1300
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
35
40
¥
8,210
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731247
HSN-160-AHC17
【追加工】17(H8)
1300
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
35
40
¥
8,210
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731256
HSN-160-AHC18
【追加工】18(H8)
1300
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
35
40
¥
8,210
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731265
HSN-160-AHC19
【追加工】19(H8)
1300
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
35
40
¥
8,210
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731281
HSN-160-AHC20
【追加工】20(H8)
1300
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
35
40
¥
8,210
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731290
HSN-160-AHC21
【追加工】21(H8)
1300
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
35
40
¥
8,210
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731299
HSN-160-AHC22
【追加工】22(H8)
1300
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
35
40
¥
8,210
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731308
HSN-160-AHC23
【追加工】23(H8)
1300
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
35
40
¥
8,210
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731317
HSN-160-AHC24
【追加工】24(H8)
1300
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
35
40
¥
8,210
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731326
HSN-160-AKC14
【追加工】14(H8)
1300
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
35
40
¥
8,210
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62731335
HSN-160-AKC15
【追加工】15(H8)
1300
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
35
40
¥
8,210
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。