NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品
・リトラクタブル回転グリップGGRつきアルミ2スポークハンドル。
・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。
・軸穴加工済み(公差:H7)
用途
ハンドル AC4B、研磨 リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)
材質
アルミニウム製
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
スポーク数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62730626
HSS-125-AMC
470
18
31
24.5
125
¥
13,900
¥
13,898
¥
15,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730635
HSS-125-AMC-P
470
18
31
24.5
125
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730651
HSS-140-AMC
550
19
36
24.5
140
¥
14,600
¥
14,598
¥
16,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730660
HSS-140-AMC-P
550
19
36
24.5
140
¥
14,800
¥
14,798
¥
16,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730669
HSS-160-AMC
700
20
36
25
160
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730678
HSS-160-AMC-P
700
20
36
25
160
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730687
HSS-200-AMC
980
24
42
25
200
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730696
HSS-200-AMC-P
980
24
42
25
200
¥
18,900
¥
18,898
¥
20,788
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730705
HSS-250-AMC
1390
28
48
26.5
250
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730721
HSS-250-AMC-P
1390
28
48
26.5
250
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。