NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミ2スポークハンドル HMD 追加工品
・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル
・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
用途
リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)
材質
ナイロン6
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法s(mm)
4
寸法d1(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62733119
HMD-125-T-BK-AMC
黒
440
18
45
31
¥
9,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62733128
HMD-125-T-SG-AMC
シルバーグレー
440
18
45
31
¥
9,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62733137
HMD-125-T-BK-AMC-P
黒
440
18
45
31
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62733146
HMD-125-T-SG-AMC-P
シルバーグレー
440
18
45
31
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62733155
HMD-140-T-BK-AMC
黒
600
19
47
36
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62733171
HMD-140-T-SG-AMC
シルバーグレー
600
19
47
36
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62733180
HMD-140-T-BK-AMC-P
黒
600
19
47
36
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62733189
HMD-140-T-SG-AMC-P
シルバーグレー
600
19
47
36
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62733198
HMD-160-T-BK-AMC
黒
700
20
48
36
¥
12,600
¥
12,598
¥
13,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62733207
HMD-160-T-SG-AMC
シルバーグレー
700
20
48
36
¥
12,600
¥
12,598
¥
13,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62733216
HMD-160-T-BK-AMC-P
黒
700
20
48
36
¥
12,700
¥
12,698
¥
13,968
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62733225
HMD-160-T-SG-AMC-P
シルバーグレー
700
20
48
36
¥
12,700
¥
12,698
¥
13,968
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62733241
HMD-200-T-BK-AMC
黒
1040
24
53
42
¥
16,700
¥
16,598
¥
18,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62733250
HMD-200-T-SG-AMC
シルバーグレー
1040
24
53
42
¥
16,700
¥
16,598
¥
18,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62733259
HMD-200-T-BK-AMC-P
黒
1040
24
53
42
¥
16,800
¥
16,598
¥
18,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62733268
HMD-200-T-SG-AMC-P
シルバーグレー
1040
24
53
42
¥
16,800
¥
16,598
¥
18,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。