アルミクランクハンドル HAF 追加工品

アルミクランクハンドル HAF 追加工品 - NBK(鍋屋バイテック会社)アルミクランクハンドル HAF 追加工品 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。
・倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。

用途ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ GDR リトラクタブル回転グリップ、フェノール樹脂(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法d(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62730730HAF-80-C10-AMC131202310
10,800
10,798
11,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730739HAF-80-C10-SG-AMCシルバー131202310
10,800
10,798
11,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730748HAF-80-C10-AMC-P131202310
10,900
10,898
11,988(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730757HAF-80-C10-SG-AMCPシルバー131202310
10,900
10,898
11,988(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730766HAF-100-C12-AMC177242612
11,800
11,798
12,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730775HAF-100-C12-SG-AMCシルバー177242612
11,800
11,798
12,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730791HAF-100-C12-AMC-P177242612
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730800HAF-100-C12-SG-AMCPシルバー177242612
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730809HAF-125-C14-AMC286312814
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730818HAF-125-C14-SG-AMCシルバー286312814
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730827HAF-125-C14-AMC-P286312814
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62730836HAF-125-C14-SG-AMCPシルバー286312814
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする