超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブル

超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブル - OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブル - OWLTECH(オウルテック)

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル
思わず手に取りたくなるカラーガジェット
3万回以上の折り曲げ試験をクリア
最大3Aの急速充電/データ転送対応
温度センサー(PTC)搭載
シリコンケーブルバンド付属
安心の2年保証

対応機種
iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)長さ(m)1.5規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)保証期間2年間出力仕様最大3A充電対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプType-C内容量1個
注意
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62729461OWZ-CBSRCA15-BLAアイスブルー
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
62729470OWZ-CBSRCA15-BGAベージュ
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
62729479OWZ-CBSRCA15-PKAサクラピンク
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
62729488OWZ-CBSRCA15-PUAライラックパープル
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
62729497OWZ-CBSRCA15-GYAミストグレー
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする