曜日別特売

ジャッキ DEWALTタフシリーズジャックリフト

ジャッキ DEWALTタフシリーズジャックリフト - DEWALT(デウォルト)

現場の力を引き上げるポータブルリフトです。
ハンドルやボタンの押し加減で、細やかなリフティング・ダウン操作が可能です。
下降タブレバーは1ストロークごとに2.5mm下降します。
ステップ式リフトハンドルは1ストロークごとに最大4mm上昇します。
2台で使用すればより安定したリフティングが可能です。
コンパクト設計で現場への持ち出しも簡単です。

用途資材や機器の設置・持ち上げ作業の補助に。トラスコ品番709-1642材質PP・Metal・TPR幅(mm)470車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ:210、後輪自在車:126高さ(mm)251奥行(mm)129最大揚力(t)0.15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734388DWHT83550
22,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする