NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミクランクハンドル HAG 追加工品
・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRつきのクランクハンドル。
・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できあます。
用途
ハンドル AC4B、静電塗装(つや消し黒) グリップ フェノール樹脂(黒)
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法s(mm)
19.5
取付け方法
丸穴
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62734711
HAG-100-C12-AMC
199
28
27
23
12
¥
8,790
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62734720
HAG-100-C12-AMC-P
199
28
27
23
12
¥
8,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62734729
HAG-125-C14-AMC
254
34
32
23
14
¥
9,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62734738
HAG-125-C14-AMC-P
254
34
32
23
14
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62734747
HAG-160-C17-AMC
346
38
35
26
17
¥
10,700
¥
10,698
¥
11,768
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62734756
HAG-160-C17-AMC-P
346
38
35
26
17
¥
10,900
¥
10,698
¥
11,768
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。