NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミコントロールハンドル HCB 追加工品
・ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・軸穴加工済(公差:H8)。
用途
ハンドル アルミニウム合金、アルマイト処理(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)
材質
アルミニウム製
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
13
表面処理
アルマイト処理(黒)
寸法s(mm)
10
寸法R(mm)
10
h(mm)
3.8
押しネジ穴
M5、(1カ所)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62735045
HCB-52-R10-A-AMC
100
50
52
37
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735061
HCB-52-R10-A-AMC-P
100
50
52
37
¥
4,110
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735070
HCB-62-R10-A-AMC
142
60
62
47
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735079
HCB-62-R10-A-AMC-P
142
60
62
47
¥
4,870
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。