NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミバランスハンドル HAB 追加工品
・軸穴加工済み(公差:H7)
・押しねじ穴加工用のガイドホールつき。
・グリップ取りつけ穴つきです。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
本体 亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
押しネジ穴
【追加工】M5(1カ所)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62741607
HAB-80-C8-AMC
134
【M並目】1
21
80
8
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741616
HAB-80-C8-AMC-P
134
【M並目】1
21
80
8
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741625
HAB-90-C10-AMC
180
【M並目】1
23
90
10
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741641
HAB-90-C10-AMC-P
180
【M並目】1
23
90
10
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741650
HAB-100-C10-AMC
220
【M並目】1.25
25
100
10
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741659
HAB-100-C10-AMC-P
220
【M並目】1.25
25
100
10
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。