ステンレスハンドル HSM 追加工品

ステンレスハンドル HSM 追加工品 - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドル HSM 追加工品 - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドル HSM 追加工品 - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドル HSM 追加工品 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。

用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製内容量1個
502件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62775706HSM-80-ASC10【追加工】□10(H11)260【追加工】角穴1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775715HSM-80-ASC10-M【追加工】□10(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775731HSM-80-ASC11【追加工】□11(H11)260【追加工】角穴1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775740HSM-80-ASC11-M【追加工】□11(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775749HSM-80-ASC12【追加工】□12(H11)260【追加工】角穴1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775758HSM-80-ASC12-M【追加工】□12(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775767HSM-80-ASC6【追加工】□6(H11)260【追加工】角穴1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775776HSM-80-ASC6-M【追加工】□6(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775785HSM-80-ASC8【追加工】□8(H11)260【追加工】角穴1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775801HSM-80-ASC8-M【追加工】□8(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775810HSM-80-N-ASC10【追加工】□10(H11)260【追加工】角穴1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775819HSM-80-N-ASC10-M【追加工】□10(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775828HSM-80-N-ASC11【追加工】□11(H11)260【追加工】角穴1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775837HSM-80-N-ASC11-M【追加工】□11(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775846HSM-80-N-ASC12【追加工】□12(H11)260【追加工】角穴1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775855HSM-80-N-ASC12-M【追加工】□12(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775871HSM-80-N-ASC6【追加工】□6(H11)260【追加工】角穴1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775880HSM-80-N-ASC6-M【追加工】□6(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775889HSM-80-N-ASC8【追加工】□8(H11)260【追加工】角穴1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775898HSM-80-N-ASC8-M【追加工】□8(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775907HSM-80-ASC10-M-P【追加工】□10(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,530
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775916HSM-80-ASC11-M-P【追加工】□11(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,530
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775925HSM-80-ASC12-M-P【追加工】□12(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,530
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775941HSM-80-ASC6-M-P【追加工】□6(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,530
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775950HSM-80-ASC8-M-P【追加工】□8(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,530
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775959HSM-80-N-ASC10-M-P【追加工】□10(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,530
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775968HSM-80-N-ASC11-M-P【追加工】□11(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,530
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775977HSM-80-N-ASC12-M-P【追加工】□12(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,530
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775986HSM-80-N-ASC6-M-P【追加工】□6(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,530
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62775995HSM-80-N-ASC8-M-P【追加工】□8(H11)260【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所1728
5,530
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776011HSM-80-AHC10【追加工】10(H8)260【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776020HSM-80-AHC11【追加工】11(H8)260【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776029HSM-80-AHC12【追加工】12(H8)260【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776038HSM-80-AHC13【追加工】13(H8)260【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776047HSM-80-AHC14【追加工】14(H8)260【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776056HSM-80-AHC15【追加工】15(H8)260【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776065HSM-80-AKC10【追加工】10(H8)260【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776081HSM-80-AKC11【追加工】11(H8)260【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776090HSM-80-AKC12【追加工】12(H8)260【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776099HSM-80-N-AHC10【追加工】10(H8)260【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776108HSM-80-N-AHC11【追加工】11(H8)260【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776117HSM-80-N-AHC12【追加工】12(H8)260【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776126HSM-80-N-AHC13【追加工】13(H8)260【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776135HSM-80-N-AHC14【追加工】14(H8)260【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776151HSM-80-N-AHC15【追加工】15(H8)260【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776160HSM-80-N-AKC10【追加工】10(H8)260【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776169HSM-80-N-AKC11【追加工】11(H8)260【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776178HSM-80-N-AKC12【追加工】12(H8)260【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所1728
5,730
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776187HSM-80-AKC10-P【追加工】10(H8)260【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所1728
5,950
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62776196HSM-80-AKC11-P【追加工】11(H8)260【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所1728
5,950
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする