ストレートクランク 追加工品

ストレートクランク 追加工品 - NBK(鍋屋バイテック会社)ストレートクランク 追加工品 - NBK(鍋屋バイテック会社)ストレートクランク 追加工品 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。
・ハンドル本体は静電塗装がされています。
・全サイズに回転グリップが付属しています。
・本商品の角穴は、DIN規格(DIN79)に従います。
・面取りE:角穴の角部は面取りをしています。

用途ハンドル FCD400相当 静電塗装(つや消し黒) 回転グリップ SUM22L 三価クロメート処理材質スティール製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴グリップタイプ回転グリップ押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734781HNSU-80-C8-D-AMC2152424861
6,570
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62734799HNSU-80-C8-D-AMC-P2152424861
6,740
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62734808HNSU-100-C10-D-AMC30228281067
7,270
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62734826HNSU-100-C10-D-AMC-P30228281067
7,440
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62734851HNSU-125-C10-D-AMC47234341074
8,270
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62734869HNSU-125-C10-D-AMC-P47234341074
8,440
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする