NBK(鍋屋バイテック会社)
プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。
・回転グリップが付属しています。
用途
ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ SUS22L
三価クロメート処理
仕様
丸穴
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62735088
HGPC-65-C8-AMC
95
【M並目】1
30
33
18
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735097
HGPC-65-C8-AMC-P
95
【M並目】1
30
33
18
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735106
HGPC-80-C10-AMC
130
【M並目】1
32
36
22
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735115
HGPC-80-C10-AMC-P
130
【M並目】1
32
36
22
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735131
HGPC-100-C12-AMC
197
【M並目】1.25
37
40
24
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735140
HGPC-100-C12-AMC-P
197
【M並目】1.25
37
40
24
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735149
HGPC-130-C14-AMC
291
【M並目】1.25
44
49
28
¥
4,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735158
HGPC-130-C14-AMC-P
291
【M並目】1.25
44
49
28
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735167
HGPC-160-C16-AMC
469
【M並目】1.5
49
55
34
¥
5,630
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735176
HGPC-160-C16-AMC-P
469
【M並目】1.5
49
55
34
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。