NBK(鍋屋バイテック会社)
プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品
・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。
・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップが付属しています。回転グリップは取り外しできます。
・丸穴加工済み(公差:H7)。
用途
ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ スティール
三価クロメート処理
仕様
丸穴
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62735185
HGPG-80-C10-AMC
161
32
36
22
10
¥
7,430
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735201
HGPG-80-C10-AMC-P
161
32
36
22
10
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735210
HGPG-100-C12-AMC
223
37
40
24
10
¥
7,670
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735219
HGPG-100-C12-AMC-P
223
37
40
24
10
¥
7,830
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735228
HGPG-130-C14-AMC
317
44
49
28
14
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735237
HGPG-130-C14-AMC-P
317
44
49
28
14
¥
8,970
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735246
HGPG-160-C16-AMC
498
49
55
34
15
¥
9,750
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735255
HGPG-160-C16-AMC-P
498
49
55
34
15
¥
9,920
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。