NBK(鍋屋バイテック会社)
プラソリッドハンドル 追加工品
・フェノール樹脂製。
・軸穴加工済み(公差:H9)です。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理
材質
フェノール樹脂製
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
35
寸法s(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62741205
HPS-80-N-AMC
145
41
25
14
80
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741221
HPS-80-N-AMC-P
145
41
25
14
80
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741230
HPS-100-N-AMC
205
43
25
17
100
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741239
HPS-100-N-AMC-P
205
43
25
17
100
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741248
HPS-80-AMC
145
41
25
14
80
¥
5,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741257
HPS-100-AMC
205
43
25
17
100
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741266
HPS-80-AMC-P
145
41
25
14
80
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741275
HPS-100-AMC-P
205
43
25
17
100
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741291
HPS-125-N-AMC
270
44
25
18
125
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741300
HPS-125-N-AMC-P
270
44
25
18
125
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741309
HPS-125-AMC
270
44
25
18
125
¥
7,190
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741318
HPS-125-AMC-P
270
44
25
18
125
¥
7,360
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741327
HPS-160-N-AMC
420
50
32
20
160
¥
8,540
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741336
HPS-160-N-AMC-P
420
50
32
20
160
¥
8,710
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741345
HPS-160-AMC
420
50
32
20
160
¥
8,920
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741361
HPS-160-AMC-P
420
50
32
20
160
¥
9,090
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741370
HPS-200-N-AMC
770
56
40
22
200
¥
10,500
¥
10,498
¥
11,548
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741379
HPS-200-N-AMC-P
770
56
40
22
200
¥
10,700
¥
10,698
¥
11,768
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741388
HPS-200-AMC
770
56
40
22
200
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741397
HPS-200-AMC-P
770
56
40
22
200
¥
11,600
¥
11,598
¥
12,758
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。