NBK(鍋屋バイテック会社)
プラハンドル PH・PHS 追加工品
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
・ハブ材質は2種類。
・グリップ取りつけ穴つきです。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)
PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理
PHS:SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
584
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
軸穴種別
質量(g)
タイプ
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62735271
PH-80-ASC10
鋳鉄ハブ
【追加工】□10(H11)
130
【追加工】角穴
【M並目】0.8
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735280
PH-80-ASC10-M
鋳鉄ハブ
【追加工】□10(H11)
130
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735289
PH-80-ASC11
鋳鉄ハブ
【追加工】□11(H11)
130
【追加工】角穴
【M並目】0.8
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735298
PH-80-ASC11-M
鋳鉄ハブ
【追加工】□11(H11)
130
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735307
PH-80-ASC12
鋳鉄ハブ
【追加工】□12(H11)
130
【追加工】角穴
【M並目】0.8
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735316
PH-80-ASC12-M
鋳鉄ハブ
【追加工】□12(H11)
130
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735325
PH-80-ASC6
鋳鉄ハブ
【追加工】□6(H11)
130
【追加工】角穴
【M並目】0.8
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735341
PH-80-ASC6-M
鋳鉄ハブ
【追加工】□6(H11)
130
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735350
PH-80-ASC8
鋳鉄ハブ
【追加工】□8(H11)
130
【追加工】角穴
【M並目】0.8
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735359
PH-80-ASC8-M
鋳鉄ハブ
【追加工】□8(H11)
130
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735368
PH-100-ASC10
鋳鉄ハブ
【追加工】□10(H11)
200
【追加工】角穴
【M並目】0.8
¥
1,880
¥
1,879
¥
2,067
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735377
PH-100-ASC10-M
鋳鉄ハブ
【追加工】□10(H11)
200
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,880
¥
1,879
¥
2,067
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735386
PH-100-ASC11
鋳鉄ハブ
【追加工】□11(H11)
200
【追加工】角穴
【M並目】0.8
¥
1,880
¥
1,879
¥
2,067
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735395
PH-100-ASC11-M
鋳鉄ハブ
【追加工】□11(H11)
200
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,880
¥
1,879
¥
2,067
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735411
PH-100-ASC12
鋳鉄ハブ
【追加工】□12(H11)
200
【追加工】角穴
【M並目】0.8
¥
1,880
¥
1,879
¥
2,067
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735420
PH-100-ASC12-M
鋳鉄ハブ
【追加工】□12(H11)
200
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,880
¥
1,879
¥
2,067
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735429
PH-100-ASC6
鋳鉄ハブ
【追加工】□6(H11)
200
【追加工】角穴
【M並目】0.8
¥
1,880
¥
1,879
¥
2,067
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735438
PH-100-ASC6-M
鋳鉄ハブ
【追加工】□6(H11)
200
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,880
¥
1,879
¥
2,067
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735447
PH-100-ASC8
鋳鉄ハブ
【追加工】□8(H11)
200
【追加工】角穴
【M並目】0.8
¥
1,880
¥
1,879
¥
2,067
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735456
PH-100-ASC8-M
鋳鉄ハブ
【追加工】□8(H11)
200
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,880
¥
1,879
¥
2,067
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735465
PH-80-ASC10-M-P
鋳鉄ハブ
【追加工】□10(H11)
130
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735481
PH-80-ASC11-M-P
鋳鉄ハブ
【追加工】□11(H11)
130
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735490
PH-80-ASC12-M-P
鋳鉄ハブ
【追加工】□12(H11)
130
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735499
PH-80-ASC6-M-P
鋳鉄ハブ
【追加工】□6(H11)
130
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735508
PH-80-ASC8-M-P
鋳鉄ハブ
【追加工】□8(H11)
130
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735517
PH-80-AHC10
鋳鉄ハブ
【追加工】10(H8)
130
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
【M並目】0.8
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735526
PH-80-AHC11
鋳鉄ハブ
【追加工】11(H8)
130
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
【M並目】0.8
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735535
PH-80-AHC12
鋳鉄ハブ
【追加工】12(H8)
130
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
【M並目】0.8
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735551
PH-80-AHC13
鋳鉄ハブ
【追加工】13(H8)
130
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
【M並目】0.8
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735560
PH-80-AHC14
鋳鉄ハブ
【追加工】14(H8)
130
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
【M並目】0.8
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735569
PH-80-AHC15
鋳鉄ハブ
【追加工】15(H8)
130
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
【M並目】0.8
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735578
PH-80-AKC10
鋳鉄ハブ
【追加工】10(H8)
130
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735587
PH-80-AKC11
鋳鉄ハブ
【追加工】11(H8)
130
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735596
PH-80-AKC12
鋳鉄ハブ
【追加工】12(H8)
130
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735605
PH-100-ASC10-M-P
鋳鉄ハブ
【追加工】□10(H11)
200
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735621
PH-100-ASC11-M-P
鋳鉄ハブ
【追加工】□11(H11)
200
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735630
PH-100-ASC12-M-P
鋳鉄ハブ
【追加工】□12(H11)
200
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735639
PH-100-ASC6-M-P
鋳鉄ハブ
【追加工】□6(H11)
200
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735648
PH-100-ASC8-M-P
鋳鉄ハブ
【追加工】□8(H11)
200
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735657
PH-100-AHC10
鋳鉄ハブ
【追加工】10(H8)
200
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
【M並目】0.8
¥
2,090
¥
2,089
¥
2,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735666
PH-100-AHC11
鋳鉄ハブ
【追加工】11(H8)
200
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
【M並目】0.8
¥
2,090
¥
2,089
¥
2,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735675
PH-100-AHC12
鋳鉄ハブ
【追加工】12(H8)
200
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
【M並目】0.8
¥
2,090
¥
2,089
¥
2,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735691
PH-100-AHC13
鋳鉄ハブ
【追加工】13(H8)
200
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
【M並目】0.8
¥
2,090
¥
2,089
¥
2,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735700
PH-100-AHC14
鋳鉄ハブ
【追加工】14(H8)
200
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
【M並目】0.8
¥
2,090
¥
2,089
¥
2,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735709
PH-100-AHC15
鋳鉄ハブ
【追加工】15(H8)
200
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
【M並目】0.8
¥
2,090
¥
2,089
¥
2,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735718
PH-100-AHC16
鋳鉄ハブ
【追加工】16(H8)
200
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
【M並目】0.8
¥
2,090
¥
2,089
¥
2,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735727
PH-100-AHC17
鋳鉄ハブ
【追加工】17(H8)
200
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
【M並目】0.8
¥
2,090
¥
2,089
¥
2,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735736
PH-100-AKC10
鋳鉄ハブ
【追加工】10(H8)
200
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
2,090
¥
2,089
¥
2,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735745
PH-100-AKC11
鋳鉄ハブ
【追加工】11(H8)
200
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
2,090
¥
2,089
¥
2,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62735761
PH-100-AKC12
鋳鉄ハブ
【追加工】12(H8)
200
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
【M並目】0.8
¥
2,090
¥
2,089
¥
2,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。