NBK(鍋屋バイテック会社)
プラローレットハンドル 追加工品
・リーマ穴とめねじが選択できます。
・バーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
用途
ハンドル ナイロン樹脂(つや消し黒) ハブ SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) カバーディスク アルミニウム、アルマイト処理(シルバーグレー)
仕様
リーマ穴
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
押しネジ穴
【追加工】M5(1カ所)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62741108
HNPK-50-C8-AMC
50
20
25
18
15
¥
1,880
¥
1,879
¥
2,067
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741117
HNPK-50-C8-AMC-P
50
20
25
18
15
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741126
HNPK-63-C10-AMC
76
24
30
20
18
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741135
HNPK-63-C10-AMC-P
76
24
30
20
18
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741151
HNPK-80-C12-AMC
143
29
36
25
22
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741160
HNPK-80-C12-AMC-P
143
29
36
25
22
¥
3,130
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。