NBK(鍋屋バイテック会社)
平アルミハンドル AH 追加工品
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
材質・仕上げ AC8A
材質
アルミニウム製
内容量
1個
バスケットに入れる
694
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62741668
AH-80-ASC10
【追加工】□10(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741677
AH-80-ASC10-M
【追加工】□10(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741686
AH-80-ASC11
【追加工】□11(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741695
AH-80-ASC11-M
【追加工】□11(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741711
AH-80-ASC12
【追加工】□12(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741720
AH-80-ASC12-M
【追加工】□12(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741729
AH-80-ASC6
【追加工】□6(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741738
AH-80-ASC6-M
【追加工】□6(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741747
AH-80-ASC8
【追加工】□8(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741756
AH-80-ASC8-M
【追加工】□8(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741765
AH-80-N-ASC10
【追加工】□10(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741781
AH-80-N-ASC10-M
【追加工】□10(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741790
AH-80-N-ASC11
【追加工】□11(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741799
AH-80-N-ASC11-M
【追加工】□11(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741808
AH-80-N-ASC12
【追加工】□12(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741817
AH-80-N-ASC12-M
【追加工】□12(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741826
AH-80-N-ASC6
【追加工】□6(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741835
AH-80-N-ASC6-M
【追加工】□6(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741851
AH-80-N-ASC8
【追加工】□8(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741860
AH-80-N-ASC8-M
【追加工】□8(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742070
AH-80-ASC10-M-P
【追加工】□10(H11)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742079
AH-80-ASC11-M-P
【追加工】□11(H11)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742088
AH-80-ASC12-M-P
【追加工】□12(H11)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742097
AH-80-ASC6-M-P
【追加工】□6(H11)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742106
AH-80-ASC8-M-P
【追加工】□8(H11)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742115
AH-80-N-ASC10-M-P
【追加工】□10(H11)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742131
AH-80-N-ASC11-M-P
【追加工】□11(H11)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742140
AH-80-N-ASC12-M-P
【追加工】□12(H11)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742149
AH-80-N-ASC6-M-P
【追加工】□6(H11)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742158
AH-80-N-ASC8-M-P
【追加工】□8(H11)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742271
AH-80-AHC10
【追加工】10(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742280
AH-80-AHC11
【追加工】11(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742289
AH-80-AHC12
【追加工】12(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742298
AH-80-AHC13
【追加工】13(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742307
AH-80-AHC14
【追加工】14(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742316
AH-80-AHC15
【追加工】15(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742325
AH-80-AKC10
【追加工】10(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742341
AH-80-AKC11
【追加工】11(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742350
AH-80-AKC12
【追加工】12(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742359
AH-80-N-AHC10
【追加工】10(H8)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742368
AH-80-N-AHC11
【追加工】11(H8)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742377
AH-80-N-AHC12
【追加工】12(H8)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742386
AH-80-N-AHC13
【追加工】13(H8)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742395
AH-80-N-AHC14
【追加工】14(H8)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742411
AH-80-N-AHC15
【追加工】15(H8)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742420
AH-80-N-AKC10
【追加工】10(H8)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742429
AH-80-N-AKC11
【追加工】11(H8)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742438
AH-80-N-AKC12
【追加工】12(H8)
95
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742630
AH-100-ASC10
【追加工】□10(H11)
215
【追加工】角穴
25
33
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742639
AH-100-ASC10-M
【追加工】□10(H11)
215
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
33
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。