NBK(鍋屋バイテック会社)
平ハンドル F 追加工品
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
材質・仕上げ FC200、クロムメッキ
材質
スティール製
内容量
1個
バスケットに入れる
694
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62759947
F-80-ASC10
【追加工】□10(H11)
430
【追加工】角穴
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759956
F-80-ASC10-M
【追加工】□10(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759965
F-80-ASC11
【追加工】□11(H11)
430
【追加工】角穴
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759981
F-80-ASC11-M
【追加工】□11(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759990
F-80-ASC12
【追加工】□12(H11)
430
【追加工】角穴
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759999
F-80-ASC12-M
【追加工】□12(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760008
F-80-ASC6
【追加工】□6(H11)
430
【追加工】角穴
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760017
F-80-ASC6-M
【追加工】□6(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760026
F-80-ASC8
【追加工】□8(H11)
430
【追加工】角穴
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760035
F-80-ASC8-M
【追加工】□8(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760051
F-80-N-ASC10
【追加工】□10(H11)
430
【追加工】角穴
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760060
F-80-N-ASC10-M
【追加工】□10(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760069
F-80-N-ASC11
【追加工】□11(H11)
430
【追加工】角穴
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760078
F-80-N-ASC11-M
【追加工】□11(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760087
F-80-N-ASC12
【追加工】□12(H11)
430
【追加工】角穴
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760096
F-80-N-ASC12-M
【追加工】□12(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760105
F-80-N-ASC6
【追加工】□6(H11)
430
【追加工】角穴
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760121
F-80-N-ASC6-M
【追加工】□6(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760130
F-80-N-ASC8
【追加工】□8(H11)
430
【追加工】角穴
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760139
F-80-N-ASC8-M
【追加工】□8(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760245
F-80-ASC10-M-P
【追加工】□10(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760261
F-80-ASC11-M-P
【追加工】□11(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760270
F-80-ASC12-M-P
【追加工】□12(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760279
F-80-ASC6-M-P
【追加工】□6(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760288
F-80-ASC8-M-P
【追加工】□8(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760297
F-80-N-ASC10-M-P
【追加工】□10(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760306
F-80-N-ASC11-M-P
【追加工】□11(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760315
F-80-N-ASC12-M-P
【追加工】□12(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760331
F-80-N-ASC6-M-P
【追加工】□6(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760340
F-80-N-ASC8-M-P
【追加工】□8(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760525
F-80-AHC10
【追加工】10(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760541
F-80-AHC11
【追加工】11(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760550
F-80-AHC12
【追加工】12(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760559
F-80-AHC13
【追加工】13(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760568
F-80-AHC14
【追加工】14(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760577
F-80-AHC15
【追加工】15(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760586
F-80-AKC10
【追加工】10(H8)
430
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760595
F-80-AKC11
【追加工】11(H8)
430
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760611
F-80-AKC12
【追加工】12(H8)
430
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760620
F-80-N-AHC10
【追加工】10(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760629
F-80-N-AHC11
【追加工】11(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760638
F-80-N-AHC12
【追加工】12(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760647
F-80-N-AHC13
【追加工】13(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760656
F-80-N-AHC14
【追加工】14(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760665
F-80-N-AHC15
【追加工】15(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760681
F-80-N-AKC10
【追加工】10(H8)
430
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760690
F-80-N-AKC11
【追加工】11(H8)
430
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760699
F-80-N-AKC12
【追加工】12(H8)
430
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760769
F-80-AKC10-P
【追加工】10(H8)
430
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760778
F-80-AKC11-P
【追加工】11(H8)
430
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
24
24
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。