NBK(鍋屋バイテック会社)
朝顔アルミハンドル AV 追加工品
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
材質・仕上げ AC8A
材質
アルミニウム製
内容量
1個
バスケットに入れる
694
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62741869
AV-80-ASC10
【追加工】□10(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741878
AV-80-ASC10-M
【追加工】□10(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741887
AV-80-ASC11
【追加工】□11(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741896
AV-80-ASC11-M
【追加工】□11(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741905
AV-80-ASC12
【追加工】□12(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741921
AV-80-ASC12-M
【追加工】□12(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741930
AV-80-ASC6
【追加工】□6(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741939
AV-80-ASC6-M
【追加工】□6(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741948
AV-80-ASC8
【追加工】□8(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741957
AV-80-ASC8-M
【追加工】□8(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741966
AV-80-N-ASC10
【追加工】□10(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741975
AV-80-N-ASC10-M
【追加工】□10(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62741991
AV-80-N-ASC11
【追加工】□11(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742000
AV-80-N-ASC11-M
【追加工】□11(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742009
AV-80-N-ASC12
【追加工】□12(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742018
AV-80-N-ASC12-M
【追加工】□12(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742027
AV-80-N-ASC6
【追加工】□6(H11)
95
【追加工】角穴
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742036
AV-80-N-ASC6-M
【追加工】□6(H11)
95
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742045
AV-80-N-ASC8
【追加工】□8(H11)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742061
AV-80-N-ASC8-M
【追加工】□8(H11)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742167
AV-80-ASC10-M-P
【追加工】□10(H11)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742176
AV-80-ASC11-M-P
【追加工】□11(H11)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742185
AV-80-ASC12-M-P
【追加工】□12(H11)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742201
AV-80-ASC6-M-P
【追加工】□6(H11)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742210
AV-80-ASC8-M-P
【追加工】□8(H11)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742219
AV-80-N-ASC10-M-P
【追加工】□10(H11)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742228
AV-80-N-ASC11-M-P
【追加工】□11(H11)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742237
AV-80-N-ASC12-M-P
【追加工】□12(H11)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742246
AV-80-N-ASC6-M-P
【追加工】□6(H11)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742255
AV-80-N-ASC8-M-P
【追加工】□8(H11)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742447
AV-80-AHC10
【追加工】10(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742456
AV-80-AHC11
【追加工】11(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742465
AV-80-AHC12
【追加工】12(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742481
AV-80-AHC13
【追加工】13(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742490
AV-80-AHC14
【追加工】14(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742499
AV-80-AHC15
【追加工】15(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742508
AV-80-AKC10
【追加工】10(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742517
AV-80-AKC11
【追加工】11(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742526
AV-80-AKC12
【追加工】12(H8)
95
グリップ取付穴付
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742535
AV-80-N-AHC10
【追加工】10(H8)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742551
AV-80-N-AHC11
【追加工】11(H8)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742560
AV-80-N-AHC12
【追加工】12(H8)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742569
AV-80-N-AHC13
【追加工】13(H8)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742578
AV-80-N-AHC14
【追加工】14(H8)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742587
AV-80-N-AHC15
【追加工】15(H8)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742596
AV-80-N-AKC10
【追加工】10(H8)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742605
AV-80-N-AKC11
【追加工】11(H8)
95
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742621
AV-80-N-AKC12
【追加工】12(H8)
95
グリップ取付穴なし
25
28
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742831
AV-100-ASC10
【追加工】□10(H11)
215
グリップ取付穴付
25
33
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742840
AV-100-ASC10-M
【追加工】□10(H11)
215
グリップ取付穴付
25
33
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。