NBK(鍋屋バイテック会社)
朝顔ハンドル D 追加工品
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
材質・仕上げ FC200、クロムメッキ
材質
スティール製
内容量
1個
バスケットに入れる
890
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62759746
D-80-ASC10
【追加工】□10(H11)
430
【追加工】角穴
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759755
D-80-ASC10-M
【追加工】□10(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759771
D-80-ASC11
【追加工】□11(H11)
430
【追加工】角穴
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759780
D-80-ASC11-M
【追加工】□11(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759789
D-80-ASC12
【追加工】□12(H11)
430
【追加工】角穴
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759798
D-80-ASC12-M
【追加工】□12(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759807
D-80-ASC6
【追加工】□6(H11)
430
【追加工】角穴
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759816
D-80-ASC6-M
【追加工】□6(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759825
D-80-ASC8
【追加工】□8(H11)
430
【追加工】角穴
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759841
D-80-ASC8-M
【追加工】□8(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759850
D-80-N-ASC10
【追加工】□10(H11)
430
【追加工】角穴
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759859
D-80-N-ASC10-M
【追加工】□10(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759868
D-80-N-ASC11
【追加工】□11(H11)
430
【追加工】角穴
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759877
D-80-N-ASC11-M
【追加工】□11(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759886
D-80-N-ASC12
【追加工】□12(H11)
430
【追加工】角穴
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759895
D-80-N-ASC12-M
【追加工】□12(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759911
D-80-N-ASC6
【追加工】□6(H11)
430
【追加工】角穴
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759920
D-80-N-ASC6-M
【追加工】□6(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759929
D-80-N-ASC8
【追加工】□8(H11)
430
【追加工】角穴
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62759938
D-80-N-ASC8-M
【追加工】□8(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760148
D-80-ASC10-M-P
【追加工】□10(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760157
D-80-ASC11-M-P
【追加工】□11(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760166
D-80-ASC12-M-P
【追加工】□12(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760175
D-80-ASC6-M-P
【追加工】□6(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760191
D-80-ASC8-M-P
【追加工】□8(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760200
D-80-N-ASC10-M-P
【追加工】□10(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760209
D-80-N-ASC11-M-P
【追加工】□11(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760218
D-80-N-ASC12-M-P
【追加工】□12(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760227
D-80-N-ASC6-M-P
【追加工】□6(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760236
D-80-N-ASC8-M-P
【追加工】□8(H11)
430
【追加工】角穴・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760349
D-80-AHC10
【追加工】10(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760358
D-80-AHC11
【追加工】11(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760367
D-80-AHC12
【追加工】12(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760376
D-80-AHC13
【追加工】13(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760385
D-80-AHC14
【追加工】14(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760401
D-80-AHC15
【追加工】15(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760410
D-80-AKC10
【追加工】10(H8)
430
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760419
D-80-AKC11
【追加工】11(H8)
430
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760428
D-80-AKC12
【追加工】12(H8)
430
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760437
D-80-N-AHC10
【追加工】10(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760446
D-80-N-AHC11
【追加工】11(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760455
D-80-N-AHC12
【追加工】12(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760471
D-80-N-AHC13
【追加工】13(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760480
D-80-N-AHC14
【追加工】14(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760489
D-80-N-AHC15
【追加工】15(H8)
430
【追加工】軸穴・押しねじ穴2カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760498
D-80-N-AKC10
【追加工】10(H8)
430
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760507
D-80-N-AKC11
【追加工】11(H8)
430
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760516
D-80-N-AKC12
【追加工】12(H8)
430
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760708
D-80-AKC10-P
【追加工】10(H8)
430
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62760717
D-80-AKC11-P
【追加工】11(H8)
430
【追加工】軸穴・キー溝・押しねじ穴1カ所
24
36
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。