曜日別特売

レンジで調理する!ホットサンドメーカー

レンジで調理する!ホットサンドメーカー - オムニ[家電]レンジで調理する!ホットサンドメーカー - オムニ[家電]レンジで調理する!ホットサンドメーカー - オムニ[家電]レンジで調理する!ホットサンドメーカー - オムニ[家電]レンジで調理する!ホットサンドメーカー - オムニ[家電]レンジで調理する!ホットサンドメーカー - オムニ[家電]レンジで調理する!ホットサンドメーカー - オムニ[家電]レンジで調理する!ホットサンドメーカー - オムニ[家電]

電子レンジでチンして3分♪ホットサンドやトーストが焼ける『レンジで調理するホットサンドメーカー』です。
金属プレートでトーストを挟むと電子レンジのマイクロ波を吸収し熱エネルギーに変えるので、まるでトースターのような焼き上がりです。プレートは1分で240℃に達するのであっという間に出来上がります。
火を使わないのでどなたでも安心安全調理。水洗いができ、お手入れも簡単です。

材質アルミメッキ鋼材、フッ素コーティング、シリコン質量(g)530寸法(cm)幅17.5×奥行14.5×高さ4.5耐熱温度(℃)約250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734160OMC-CKMO01
3,990
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする