小型エアフライヤー

小型エアフライヤー - オムニ[家電]小型エアフライヤー - オムニ[家電]小型エアフライヤー - オムニ[家電]小型エアフライヤー - オムニ[家電]小型エアフライヤー - オムニ[家電]小型エアフライヤー - オムニ[家電]小型エアフライヤー - オムニ[家電]小型エアフライヤー - オムニ[家電]

油を使わずに揚げ物が作れるエアフライヤー。食材に含まれる油や水分を利用して調理するので、とってもヘルシーな出来上がりです。
5℃単位で80℃~200℃の温度調節機能付き。冷凍食品のあたためやお菓子づくり、様々な用途に対応。
使いやすく見やすいタッチパネルで操作も簡単です。容量は1.5L、小型でコンパクトなので卓上でも気軽にご使用いただけます。

材質ABS、PP、シリコンゴム、ステンレス質量(kg)2.05容量(L)1.5(1~2人向け)消費電力(W)900寸法(cm)21×28×23コード長さ(cm)120温度調整範囲(℃)80-200(5単位)定格入力AC100V50/60Hz調理能力時間調整:1~30分(1分単位)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734151OMC-CKAF01
6,990
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする