高速製氷機

高速製氷機 - OMNI高速製氷機 - OMNI高速製氷機 - OMNI高速製氷機 - OMNI高速製氷機 - OMNI高速製氷機 - OMNI高速製氷機 - OMNI高速製氷機 - OMNI

急な来客や冷凍庫の氷が切れた時など急に氷が必要になった時。アウトドアやパーティで大量に氷が必要になった時。暑い季節やレジャーなど氷をよく使う時などにあると便利な高速製氷機。氷サイズはSまたはLの2種類。タンクに水を入れて電源を入れるだけ。自動製氷で出来上がった氷はアイスバスケットへ自動的に投入されていきます。氷が満タンになったり、水が足りなくなるとランプが点灯して自動的に停止。また自動洗浄機能付きでお手入れも簡単です。

セット内容本体、アイススコップ材質ABS樹脂、PP樹脂、シリコンゴム、ステンレス、真鍮寸法(mm)【氷】S:直径21×高さ31、L:直径25×高さ31質量(kg)約6.8容量(mL)アイスバケット:600消費電力(W)106寸法(cm)約23×30×30時間製氷:初回10分 以降7分保証期間1年間コード長さ(cm)約180貯水容量(L)1.5定格入力AC100V 50Hz/60Hz製氷量1回9個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734196OMC-CKIM01
17,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする