曜日別特売

片ニップル(黒) SGP管

片ニップル(黒) SGP管 - FSC藤原産業

タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。

最高使用圧力(MPa)1.6表面処理生地入数(個)2生地R(PT)内容量1組
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
呼び径
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62734266KN12341/21521.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62734275KN20383/42027.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62734291KN25431”2534
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62734300KN30501”1/43242.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62734309KN40501”1/24048.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62734318KN50582"5060.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62734327KN75783"8089.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62734266KN1271875679KN12KN12 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 71875679片ニップル(黒) SGP管FSC藤原産業1個
339
税込373
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62734275KN2071875688KN20KN20 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 71875688片ニップル(黒) SGP管FSC藤原産業1個
359
税込395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62734291KN2571875697KN25KN25 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 71875697片ニップル(黒) SGP管FSC藤原産業1個
469
税込516
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62734300KN3071875706KN30KN30 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 71875706片ニップル(黒) SGP管FSC藤原産業1個
789
税込868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62734309KN4071875715KN40KN40 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 71875715片ニップル(黒) SGP管FSC藤原産業1個
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62734318KN5071875731KN50KN50 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 71875731片ニップル(黒) SGP管FSC藤原産業1個
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62734327KN7571875740KN75KN75 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業 71875740片ニップル(黒) SGP管FSC藤原産業1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする