曜日別特売

下ごしらえに便利な抗菌ザルバットセットL

下ごしらえに便利な抗菌ザルバットセットL - シービージャパン下ごしらえに便利な抗菌ザルバットセットL - シービージャパン下ごしらえに便利な抗菌ザルバットセットL - シービージャパン下ごしらえに便利な抗菌ザルバットセットL - シービージャパン下ごしらえに便利な抗菌ザルバットセットL - シービージャパン下ごしらえに便利な抗菌ザルバットセットL - シービージャパン下ごしらえに便利な抗菌ザルバットセットL - シービージャパン

レンジで蒸す、水を切る、水にさらすとこれ一つで下ごしらえができる抗菌ザルバット3点セットです。
あさりの砂抜きや蒸し料理、豆腐の水切り、あく抜き、辛味とりなど様々な用途でお使いいただけます。
流水でさらしてもこぼれにくい構造になっています。
バットをフタにして振れば、野菜についた水気をしっかり切れます。
ザル・バット・フタ全て抗菌加工が施されています。
耐熱温度も110度なので、熱湯消毒も可能です。
バットの内側には一目でわかる目盛り付きです。

材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)ー20電子レンジ使用可能収納時寸法(cm)幅19×奥行19×高さ11.8乾燥方式食器洗い乾燥機使用可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62789898-
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする