3段式スチームクッカー

3段式スチームクッカー - オムニ[家電]3段式スチームクッカー - オムニ[家電]3段式スチームクッカー - オムニ[家電]3段式スチームクッカー - オムニ[家電]3段式スチームクッカー - オムニ[家電]3段式スチームクッカー - オムニ[家電]3段式スチームクッカー - オムニ[家電]

ゆで卵や蒸し料理が簡単にできる、卓上で手軽に使えるスチーム料理器です。トレーは1段でも3段でも使え、最大21個のゆで卵が一度に作れます。
水と食材を入れてスイッチをonするだけの簡単操作、蒸気で蒸し上げることで素材の旨味を残し、余分な油を落とすから美味しくヘルシーな本格料理が簡単に作れます。

材質PP、ステンレス質量(g)約500消費電力(W)350寸法(cm)直径約17.8×28温度ヒューズ192℃コード長さ(cm)120定格入力AC100V50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62789968OMC-CKSC01
3,980
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする