スイートオーケストラ
「スイートオーケストラ」おもっちーず
【もちもち】お餅のように伸びる食感ともちもちとした質感が特長の濃厚なチーズケーキ。
種別
洋菓子
区分
冷凍
内容
プレーン(6個入)×2
包装形態
包装不可
賞味期限
90
アレルギー
乳,卵,大豆
申込み期限
[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装
不可
内容量
1セット
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62790081
Y48-1
¥3,950
¥
3,898
¥4,210
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください