曜日別特売

北海道産 お米と野菜詰合せA

北海道産 お米と野菜詰合せA - ノーブランド北海道産 お米と野菜詰合せA - ノーブランド北海道産 お米と野菜詰合せA - ノーブランド

北海道のブランド米 ゆめぴりかと、男爵いもの名産地として知られる今金産じゃがいも、富良野産の玉ねぎ(オホーツク222)を詰合せました。

種別多品種セット区分常温内容ゆめぴりか2kg(北海道産)、今金産男爵いも(LMサイズ)約2kg、富良野産玉ねぎ(オホーツク222)(Mサイズ)約2kg包装形態包装不可申込み期限[お申込み日]12/11まで[お届け期間]11/20~12/19【着日指定不可】持参包装不可内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
62790126HSM-1A
4,500
4,498
4,858(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2025
1216日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
2025お歳暮特選品 感謝を形に。人気商品勢ぞろい!12/16(火)まで※一部商品除く
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする