ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
ノーブランド
昆布巻&数の子松前
種別
調理加工品
区分
冷蔵
内容
昆布巻(さけ・にしん・たらこ)各150g、数の子松前225g
包装形態
簡易包装
賞味期限
30
アレルギー
乳,小麦,いか,さけ,さば,大豆
申込み期限
[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装
不可
内容量
1セット
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62790921
KMKZM-4
¥5,000
¥
4,998
¥5,398
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
お歳暮 の新着商品
ページ: 1/ 3
モバイルバッテリー5000mAh お菓子などうぶつ工房 うさぎ
多摩電子
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
その他
進物
お歳暮
2025年お歳暮特選品
食品
調理加工品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ