「ぴょんぴょん舎」盛岡冷麺詰合せ

「ぴょんぴょん舎」盛岡冷麺詰合せ ノーブランド 「ぴょんぴょん舎」盛岡冷麺詰合せ ノーブランド 「ぴょんぴょん舎」盛岡冷麺詰合せ ノーブランド 「ぴょんぴょん舎」盛岡冷麺詰合せ ノーブランド

種別調理加工品 区分冷蔵 内容(麺150g×2・スープ160g×2・キムチ40g×2・酢5g×2・ごま1g×2)×3 包装形態包装不可 賞味期限12 アレルギー小麦,牛肉,大豆,鶏肉,りんご,ごま 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62792269 R2-3
3,800
3,798
4,102 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする