ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
日本ハム
日本ハム 北海道 プレミアム 美ノ国
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷蔵
包装形態
簡易包装
申込み期限
[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装
不可
内容量
1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
賞味期限
アレルギー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62794107
UKH-55
熟成ロースハム390g、熟成ももハム280g
55
豚肉
¥5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62794116
UKH-102
布巻き熟成(ロースハム・ももハム)各550g
55
豚肉
¥10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62794125
UKH-49
熟成ももハム280g、熟成網焼きミートローフ164g、直火焼き焼豚195g
50
小麦,大豆,豚肉
¥4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62794141
UKH-SK
豚ロース肉の厚切りステーキ255g、豚もも肉の香草仕立て304g
50
豚肉
¥5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62794150
UKH-53
熟成ももハム280g、熟成網焼きミートローフ164g、熟成ロースハム45g、熟成ビアシンケン40g、肩ロース生ハム30g、ウインナー(熟成あらびき・白い熟成あらびき)各60g
40
豚肉
¥5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62794159
UKH-38
熟成ロースハム45g、熟成ベーコン48g、熟成あらびきステーキ47g、熟成ビアシンケン40g、肩ロース生ハム30g、ウインナー(熟成あらびき・白い熟成あらびき)各60g
40
豚肉
¥3,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62794168
UKH-48
熟成ロースハム45g×2、ステーキ(熟成ロースハム50g・熟成あらびき47g)、熟成ビアシンケン40g、肩ロース生ハム30g、ウインナー(熟成あらびき・白い熟成あらびき)各60g
40
豚肉
¥4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62794177
UKH-58
熟成ロースハム45g×2、ステーキ(熟成ロースハム50g・熟成あらびき47g)、熟成ベーコン48g、熟成ビアシンケン40g、肩ロース生ハム30g、ウインナー(熟成あらびき・白い熟成あらびき)各60g
40
豚肉
¥5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
その他
進物
お歳暮
2025年お歳暮特選品
食品
ハム・肉・肉加工品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ