三田屋総本家
「三田屋総本家」ハムギフト
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷蔵
包装形態
簡易包装
賞味期限
30
申込み期限
[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装
不可
内容量
1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.19MB)
注意
※WEB注文限定です
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
アレルギー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
62794439
KS-35
スモークロースハム60g×2、スモークベーコン50g、スモークウインナー100g、ドレッシング120ml
乳,小麦,卵,大豆,豚肉
¥3,750
¥
3,698
¥3,994
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2025年
12月16日まで
この商品を贈る
62794536
KSS-50
ロースハム220g、モモハム270g、ドレッシング120ml
小麦,卵,大豆,豚肉
¥5,350
¥
5,298
¥5,722
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2025年
12月16日まで
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る