プリマハム
プリマハム 匠の膳ギフト
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷蔵
包装形態
簡易包装
申込み期限
[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装
不可
内容量
1セット
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
賞味期限
アレルギー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62794448
TZ-SB
特選ロースハム・サラミ各36g、特選ももハム・ベーコン各40g、あらびきウインナー・ハーブウインナー各70g
60
乳,卵,大豆,鶏肉,豚肉
¥3,300
¥
3,298
¥3,562
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
62794457
TZ-SD
特選ロースハム36g×2、特選ももハム40g×2、特選厚切りロースハム45g、ベーコン40g、ウインナー(あらびき・ハーブ)各70g、ロース生ハム32g×2、サラミ36g
60
乳,卵,大豆,鶏肉,豚肉
¥5,000
¥
4,998
¥5,398
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
62794466
TZ-MB
特選ももハム230g、焼豚200g、黒胡椒ミートローフ170g
90
乳,小麦,卵,大豆,鶏肉,豚肉
¥4,700
¥
4,698
¥5,074
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください