プリマハム
プリマハム 鹿児島紀行ギフト
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷蔵
包装形態
簡易包装
賞味期限
90
申込み期限
[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装
不可
内容量
1セット
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
アレルギー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62794491
H-535S
特選肩ロース・焼豚各180g、ペッパーローフ・ミートローフ各140g、特選荒びきウインナー80g
乳,小麦,大豆,鶏肉,豚肉
¥4,100
¥
4,098
¥4,426
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
62794518
H-380S
特選ロースハム・特選ホワイトロースハム各250g
乳,豚肉
¥3,500
¥
3,498
¥3,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください