「鎌倉ハム富岡商会」ロースハム・やきぶた詰合せ

「鎌倉ハム富岡商会」ロースハム・やきぶた詰合せ 鎌倉ハム 「鎌倉ハム富岡商会」ロースハム・やきぶた詰合せ 鎌倉ハム

種別ハム・肉・肉加工品 区分冷蔵 内容特選ロースハム320g、直火焼やきぶた170g 包装形態簡易包装 賞味期限55 アレルギー小麦,大豆,豚肉,りんご 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
注意
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62794545 KN-320T
3,500
3,498
3,778 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする