米久 米久の 進物 米久の お歳暮 米久の 2025年お歳暮特選品 米久 御殿場高原バラエティセット 米久 御殿場高原バラエティセット 注文コード 62795979 注文コード 62795979 注文コード 62795979 種別ハム・肉・肉加工品 区分冷蔵 内容ロース生ハム67g、チーズケーゼ120g、ジャーマンフランク186g、厚切りベーコン80g×2、荒挽スモークソーセージ90g×3、荒挽ノンスモークソーセージ90g×2 包装形態簡易包装 賞味期限30 アレルギー豚肉 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット 関連資料: 包装形態一覧(0.19MB) 注意 ※WEB注文限定です お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 YG-50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限 返品などにより在庫がある場合は、 販売期限を越えても販売を継続することがあります。 数量 62795979 YG-50 ¥3,950 ¥3,898 ¥3,898 ¥4,210 (税込) 9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可 2025年12月16日まで この商品を贈る お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハム・肉・肉加工品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 「米沢牛黄木」米沢牛すき焼き用 米沢牛黄木 税込¥10,258 ¥9,498 バスケットへ 松阪牛 すき焼き用(割り下付) ノーブランド 税込¥10,798 ¥9,998 バスケットへ 「米沢牛黄木」ステーキご飯と焼肉ご飯 米沢牛黄木 税込¥8,098 ¥7,498 バスケットへ 6大ブランド和牛食べくらべミニステーキ ノーブランド 税込¥10,798 ¥9,998 バスケットへ 坂井宏行監修 ローストビーフとガーリックペッパーソース ラ・ロシェル 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ 3種のこだわり肉料理 ノーブランド 税込¥4,318 ¥3,998 バスケットへ 飛騨牛すき焼き用 ノーブランド 税込¥10,798 ¥9,998 バスケットへ ブランド牛ローストビーフ食べ比べ3種セット スギモト 税込¥10,798 ¥9,998 バスケットへ 名古屋名物 手羽唐[3袋] 鶏三和 税込¥4,858 ¥4,498 バスケットへ 黒毛和牛5種と牛タンの花盛り焼肉用 ノーブランド 税込¥7,558 ¥6,998 バスケットへ 燻製神戸ポーク しゃぶしゃぶ用 ノーブランド 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ 松阪牛もも・バラすき焼き&今半割下 ノーブランド 税込¥10,798 ¥9,998 バスケットへ 阿波尾鶏すき焼きセット けい樂亭 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ 藤彩牛 カルビ焼肉用 ノーブランド 税込¥6,262 ¥5,798 バスケットへ 日本ハム ギフト限定 シャウエッセン 日本ハム 税込¥4,534 ¥4,198 バスケットへ 十勝帯広名物 豚丼の具 ノーブランド 税込¥4,318 ¥3,998 バスケットへ コワダヤ 鹿児島産 黒豚の炭焼き焼豚 コワダヤ 税込¥4,210 ¥3,898 バスケットへ 丸大食品 北海道物語 丸大食品 税込¥3,778 ¥3,498 バスケットへ 福留ハム 九州の恵み 福留ハム 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ 那須さらり豚使用 那須スライスハム・ウインナー詰合せ ノーブランド 税込¥4,858 ¥4,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウその他進物お歳暮2025年お歳暮特選品食品ハム・肉・肉加工品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする マイページ 最近見た商品