高輝度蓄光蛍光テープ

高輝度蓄光蛍光テープ - 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ - 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ - 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ - 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ - 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ - 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ - 日本緑十字社

蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。
JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。

用途
消火器やヘルメット等の明示に。
停電時、非常時の避難誘導に。
様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。
トラスコ品番708-0906材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)レモンイエローテープ幅(mm)50規格JIS JCクラステープ長さ(m)2引張強度25.7N/25mmテープ厚さ(mm)0.37時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)粘着力14.5N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射、蓄光内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62799829409004
11,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする