曜日別特売

スマートレグ 丸脚

スマートレグ 丸脚 - 光スマートレグ 丸脚 - 光

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※鍋ビス4本付属)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)

材質スチール、ビス:スチール、亜鉛メッキ取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62800057KTSM369-130(丸)×690約120/4本使用時(※天板材料により耐荷重に変動があります)
1,780
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
62800075KISM339-130(丸)×390約100/4本使用時(※天板材料により耐荷重に変動があります)
1,080
859
945(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする