曜日別特売

アクリルブロック 50×80mm

アクリルブロック 50×80mm - アーテック[学校教材・教育玩具]アクリルブロック 50×80mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

自立して使いやすいスタンプ台としても大活躍のアクリルブロック
50×80×8mmの使いやすいサイズのアクリルブロックです。自立するので作業中も邪魔にならず便利。透明度が高く、スタンプの位置合わせが簡単にできるアクリルブロックです。別売りのクリアスタンプクリアスタンプと組み合わせて、スタンプ台として使用できます。
材質:アクリル。サイズ:50×80×8mm

用途手帳・手紙・封筒の装飾用クリアスタンプやクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体のみ材質アクリル寸法(mm)50×80×8包装形態ヘッダー付き袋入り内容量1個
注意
※別売りのクリアスタンプ(品番:74600、JAN:4521718746005 品番:74601 JAN:4521718746012 品番:74602 JAN:4521718746029)と組み合わせてご使用可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6279606774628
400
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする