【特徴】・幅広い薄手の生地に対応する万能タイプ・樹脂(接着剤)が生地にしっかり接着するためヨレやズレが起きにくい【接着時の注意】・伸縮素材のため、アイロンは上から押しあてるようにし、決してずらしたり滑らせたりしないでください。・隙間があかないように当ててください。・接着温度は素材に合った温度を守ってください。・アイロン接着後は冷めてから(接着剤が固まってから)布を動かしましょう。サイズ/112cm×1m 1枚入適応素材/ジョーゼット・ローンなど接着方法/温度:中温(130~150℃)・時間:約10~15秒素材/ポリエステル100%