付属品Type-C充電ケーブル、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)直径14×高さ140本体質量(g)11センサージャイロスコープ:3軸連続使用時間(分)約35レンズサイズ(mm)3.5使用電池リチウムイオン(Li-ion)電池 (DC3.7V/130mAh)焦点距離(mm)13.5充電時間(分)約35動作温度(℃)-10~45動作周波数(GHz)2.4画素数300万定格入力DC5V/0.5A被写界深度(mm)10~50フレームスピード(fps)20Wi-FiIEEE802.11b/g/n内容量1個