- 色
- ホワイト
- 付属品
- Type-C充電ケーブル、取扱説明書兼保証書
- 本体寸法(mm)
- 直径14×高さ140
- 本体質量(g)
- 11
- センサー
- ジャイロスコープ:3軸
- 連続使用時間(分)
- 約35
- レンズサイズ(mm)
- 3.5
- 使用電池
- リチウムイオン(Li-ion)電池 (DC3.7V/130mAh)
- 焦点距離(mm)
- 13.5
- 充電時間(分)
- 約35
- 動作温度(℃)
- -10~45
- 動作周波数(GHz)
- 2.4
- 画素数
- 300万
- 定格入力
- DC5V/0.5A
- 被写界深度(mm)
- 10~50
- フレームスピード(fps)
- 20
- Wi-Fi
- IEEE802.11b/g/n