エリー115MD

エリー115MD - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)エリー115MD - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)エリー115MD - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)エリー115MD - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)エリー115MD - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)エリー115MD - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)エリー115MD - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)エリー115MD - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)

【アクション】ただ巻きではキビキビと俊敏なロールアクションで泳ぎ、ジャーキングでは軽いジャークで生命感溢れるダートアクションを発生させます。 【付属アウターウェイト】エリー115MDに標準装備されている浮力調整用アウターウェイトです。ハサミやプライヤーを使用して簡単にカットする事ができ、スローフローティング、サスペンド、スローシンキングと浮力調節が可能です。別売りのアウターウェイトを活用し、2本装着すると通常のジャークベイトでは狙えない深度を容易に狙えます。

用途【10年間の開発期間を経て熟成されたバーサタイル性能】超広大な五大湖で1日投げ続ける事。ナイアガラリバーの激流の中でも動きが破綻しない事。そんな極限が求められるフィールドで使えるジャークベイトが欲しい・・・そんな想いを胸に秘めてエリー115MDの開発がスタートしました。開発に着手したのは2012年の晩秋。様々な試行錯誤の元、エリー115MDはゆっくりと、しかし着実に熟成を重ねて行きました。そんなエリー115MDが身につけた能力は様々なフィールドで魚種問わず狙えるバーサタイル性の高さ。バスのみならず、トラウトや海の釣りでも是非お試し下さい。仕様Depth(m):2.7/ただ巻き、3.9/ジャーク&ポーズ*16lbsフロロ&フルウェイト付属品オリジナルスナップ#1+、アウターウェイト(浮力調整用)長さ(mm)115質量(g)21.9フックIchikawa Kamakiri Treble#5内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62800319#01 BPBスメルト#01 BPBスメルト
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800328#02 ゴーストスメルト#02 ゴーストスメルト
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800337#03 BPBチャートリューススメルト#03 BPBチャートリューススメルト
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800346#04 ホログラムスメルト#04 ホログラムスメルト
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800355#05 ブラックバックゴールド#05 ブラックバックゴールド
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800371#06 ガンメタル#06 ガンメタル
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800380#07 パールフラッシュ#07 パールフラッシュ
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800389#08 イエローパーチ#08 イエローパーチ
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
62800398#09 EUチャートリュースパーチ#09 EUチャートリュースパーチ
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする