IWAKI(AGCテクノグラス)
グランドジョイント(雌) 15/35
長さ(mm)
摺:35
管径(Φmm)
18
大径(Φmm)
15.5
摺合せ
共通摺合せTS15/35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803085
6580JT-O15/35
¥13,900
¥
12,980
¥14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください