IWAKI(AGCテクノグラス)
グランドジョイント下出(雄) 29/32
長さ(mm)
摺:32
管径(Φmm)
28
大径(Φmm)
29.2
摺合せ
共通摺合せTS29/32
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803250
6590GJ-I29/32
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください