抽出部(濾紙サイズ53)

抽出部(濾紙サイズ53) - IWAKI(AGCテクノグラス)

摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。
抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。
ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。
※D3741DS503は500mL用の冷却器を300mLと共用にして使用する場合に用います。

規格抽出部 上部60/50、下部29/38内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62803925D3740EXTRACTOR53
34,280
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする