曜日別特売

遠沈管50mL, ポリプロピレン製, 白インク目盛, バルク包装

遠沈管50mL, ポリプロピレン製, 白インク目盛, バルク包装 - IWAKI(AGCテクノグラス)

フラットトップキャップは液漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用し、上部への書き込みも容易です。
ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞、蛋白質の吸着が少ない性質を有しています。ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適していますが、ポリプロピレンと比較して許容遠心力は小さくなります。
印刷目盛は耐薬品性の高いインクを使用することにより、はがれ落ちがほとんどなく読み取りも容易です。書き込み用マーキングスポット付です。
バルク包装品は再シールできるジッパー付パッケージを採用。使い残した遠沈管もジッパーによって再密閉可能です。
DNase, RNase, DNAフリー
入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
2445-050はリーズナブルな価格の製品で仕様が異なります。
タイトシール・スクリューキャップを採用しています。
白インク目盛、書き込み用マーキングスポット付です。
DNase, RNase, Human DNAフリー

材質(本体/CAP)PP/HDPE容量(mL)50サイズ(mm)29×116内容量1箱(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628052012445-050
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする