電気ケトル

電気ケトル - タイガー魔法瓶電気ケトル - タイガー魔法瓶電気ケトル - タイガー魔法瓶電気ケトル - タイガー魔法瓶電気ケトル - タイガー魔法瓶電気ケトル - タイガー魔法瓶電気ケトル - タイガー魔法瓶

たくさんのお湯を沸かしても、らくに持てる軽量&コンパクトの「スゴ軽」シリーズ。
1300Wのハイパワー電力とスピード蒸気検知により、カップ1杯分(約140mL)が約59秒でスピード沸とう。忙しい朝や家事の合間、急な来客にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。
給湯ロックボタンと連動して開閉する「注ぎ口カバー」は使わないときに中にほこりが入るのを抑えます。
転倒お湯もれ防止構造:万一倒れた場合でもお湯もれを最小限に抑えます。

消費電力(W)1300定格電圧(V)100コード長さ(m)約1定格周波数(Hz)50-60機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック/便利・使いやすさ:節電沸とう、樹脂製軽量ボディ/お手入れしやすさ:広口内容器内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
沸騰時間目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体62812709PCT-A120KO0.89(本体のみ:0.73)オフブラック1.215.8×21.1×21.3(本体のみ:15.6×21.1×19.7)カップ1杯:約59秒、満水:約5分30秒
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
本体62812718PCT-A120WO0.89(本体のみ:0.73)オフホワイト1.215.8×21.1×21.3(本体のみ:15.6×21.1×19.7)カップ1杯:約59秒、満水:約5分30秒
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体62812727PCT-A150KO0.93(本体のみ:0.77)オフブラック1.515.8×21.1×24.2(本体のみ:15.6×21.1×22.6)カップ1杯:約59秒、満水:約7分
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体62812736PCT-A150WO0.93(本体のみ:0.77)オフホワイト1.515.8×21.1×24.2(本体のみ:15.6×21.1×22.6)カップ1杯:約59秒、満水:約7分
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする