蒸気レスVE電気まほうびん

蒸気レスVE電気まほうびん - タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん - タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん - タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん - タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん - タイガー魔法瓶

機能性とデザイン性を併せ持ったスタイリッシュな電気ポット。
電気を使わずまほうびん保温で節電、VEまほうびん構造。
安全で置き場所も選ばない「蒸気レス」。
給湯スピードを2段階で選べる「電動給湯」。
出した湯量が液晶に表示、お湯計量機能(電動給湯のみ)。注いだ給湯量をポットが自動計量して液晶で表示してくれるので、お料理やインスタント調理に便利です。
使い方が広がる<コードレスエアー給湯>。通電時は指一本で注げる電動給湯、電源のない場所では、プラグを外していても注げるエアー給湯でお湯が注げます。

仕様アーバンブラック質量(kg)3.3アーバンブラック容量(L)2.2消費電力(W)700機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、カラだき防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック/節電:VE内容器、省エネコース、節電タイマー/便利・使いやすさ:コードレス「エアー給湯」、たっぷり&ゆっくり給湯、お湯計量機能、保温設定選択、お知らせブザー、液晶表示、沸くまで何分表示機能、水量計、なめらか給湯/お手入れしやすさ:フッ素加工内容器寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×30.8×27.9年間消費電力量(kWh/年)221一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.61内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62812700PIM-H220KE
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする