ミキサー

ミキサー - タイガー魔法瓶ミキサー - タイガー魔法瓶ミキサー - タイガー魔法瓶ミキサー - タイガー魔法瓶ミキサー - タイガー魔法瓶

「サイクロン水流」によるハイパワー粉砕で氷も冷凍食材もなめらか。ミキサーカップとパーソナルカップで2WAYに使い分け可能。
従来のミキサーでは禁止されている事もある冷凍フルーツなどを、解凍することなくそのまま調理して頂けます。
飲み口が付けられるパーソナルカップを付属。グラスに注がずにそのまま飲めるので、朝の忙しい時間などの手間が省けます。
軽くて丈夫なトライタン製(樹脂製)カップを採用。
カップ・ふたは、食器洗い乾燥機に対応。

用途
※3cm角未満の氷のみ使用可能です。
※カッター台・パッキンは、故障・破損の原因となるため、食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使用できません。
仕様マットブラック質量(kg)1.9マットブラック容量(L)ミキサー:1、パーソナル:0.4消費電力(W)250定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2定格周波数(Hz)50-60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×35.8回転数(回/分)約7400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62812745SLC-A100KM
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする